text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LEVERAGE DIAG CUT NIP 7402-200MM


Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano. - Capacité de coupe pour les fils moyennement durs (diamètre) : Ø 4.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.5mm

Article number K1074.200.200
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 290
Codigo SA 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

Description

Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano. - Capacité de coupe pour les fils moyennement durs (diamètre) : Ø 4.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.5mm

Article numbers

Article number K1074.200.200
EAN 4003773040309
UBB 419104210929
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  74 02 200
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.