text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pince coupante oblique 20º ERGO™


Poignées ERGO™ bi-matière : propylène dur à surface thermoplastique, pour une excellente prise en main.Convient pour découper du cuivre.Pinces coupantes obliques compactes développées selon le processus scientifique ERGO™.Arasage.Acier allié haute performance.Finition phosphatée, traitée anti-corrosion.Le meulage par machine-outil à commande numérique (CNC) garantie la précision d'angle.Angle de coupe 20°.Pour la mécanique de précision, les télécommunications et l'industrie électronique.Équipée d'un ressort de rappel

Numéro d'article K0175.000.119
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Poids 55
Longueur (mm) 119
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Poids 55
Longueur (mm) 119
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 11.5
Finition de la poignée 2 composant
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 9
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 55
Code Douanier
Type Oblique Cutter

La description

Poignées ERGO™ bi-matière : propylène dur à surface thermoplastique, pour une excellente prise en main.Convient pour découper du cuivre.Pinces coupantes obliques compactes développées selon le processus scientifique ERGO™.Arasage.Acier allié haute performance.Finition phosphatée, traitée anti-corrosion.Le meulage par machine-outil à commande numérique (CNC) garantie la précision d'angle.Angle de coupe 20°.Pour la mécanique de précision, les télécommunications et l'industrie électronique.Équipée d'un ressort de rappel

Numéros d'articles

Numéro d'article K0175.000.119
EAN 7314150100033
UBB 240104310133
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 4231
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.