Connecteurs pré-isolés
Toutes les catégories
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fournitures électriques
Cosses et connecteurs
Connecteurs
Connecteurs pré-isolés
7M883252
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
Cosses Ripca 10x 635RED 10 pièces
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7M883252
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
Partiellement isolé
Longueur totale (mm)
21.7
Forme de bride
Forme d'anneau
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Red
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
Partiellement isolé
Longueur totale (mm)
21.7
Forme de bride
Forme d'anneau
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Red
Dimension métrique du filetage de raccordement
4.3
Plage AWG
20 - 16
Section nominale (mm²)
0.5 - 1.5
Adapté à un conducteur à fil fin
Oui
Adapté à un conducteur plat
Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
Adapté à un conducteur massif
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Adapté à un conducteur rond
Oui
Forme du manchon
Court
Selon DIN
Non
Marque
Ripca
Code Douanier
85369010
Type
Cable Lug
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7M883252
EAN
8712743103499
UBB
500640764204
UNSPSC
31163100
N° Article du fabricant
MCS10635-1