text.skipToContent text.skipToNavigation

Collier de serrage Bessey LM 40/10 400-100


Force de serrage jusqu'à 1 500 N. Bras de serrage fabriqués en zinc moulé sous pression et revêtus de poudre noire pour éviter la corrosion chimique. Livré avec capuchon de protection. Petit et facile à manipuler. Poids léger

Numéro d'article K0445.040.010
Plage de serrage (mm) 400 - 400
Longueur de mâchoire (mm) 100
Matériau des mâchoires Zinc coulé sous pression
Type de mécanisme de serrage Autre
Marque Bessey
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Plage de serrage (mm) 400 - 400
Longueur de mâchoire (mm) 100
Matériau des mâchoires Zinc coulé sous pression
Type de mécanisme de serrage Autre
Marque Bessey
Poids par pièce (g) 1100
Type Screw Clamp

La description

Force de serrage jusqu'à 1 500 N. Bras de serrage fabriqués en zinc moulé sous pression et revêtus de poudre noire pour éviter la corrosion chimique. Livré avec capuchon de protection. Petit et facile à manipuler. Poids léger

Numéros d'articles

Numéro d'article K0445.040.010
EAN 4008158006031
UBB 240180174007
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant LM40/10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.