text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte à cliquet 7 R ouv. de clé 8 mm L. 140 mm droit GEDORE


Forme droite. Acier CV. Chromée. Angle de travail de 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 27 mm et 5° de 30 à 36 mm

Numero articolo
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 32
Isolé 1 000 V Non
Confezionato per 1

Specifiche

Longueur (mm) 140
Largeur de clé côté ouvert (mm) 8
Traitement de surface Chromé
Poids 32
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 8
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 19.8
Largeur de tête, côté couronne (mm) 17.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 3.8
Largeur de tête, côté couronne (mm) 7
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 6
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 30
Code Douanier 8204110000
Model 7 R 8
Type Combination Ratchet Spanner

Descrizione

Forme droite. Acier CV. Chromée. Angle de travail de 7° de 8 à 15 mm, 6° de 16 à 27 mm et 5° de 30 à 36 mm

Numeri di articolo

Numero articolo G2111.080.001
EAN 4010886889138
UBB 500501917958
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  2297051

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.