Clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Clés dynamométriques
4M229317
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
Clé dynamométrique DMK 200 1/2 po. 40-200 Nm GEDORE
Ajouter au catalogue
Sur commande
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
4M229317
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
1400
Longueur totale (mm)
514.5
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Avec signal sonore
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
1400
Longueur totale (mm)
514.5
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Avec signal sonore
Oui
Couple de serrage (Nm)
['40.000', '200.000']
Largeur de tête (mm)
44
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Redimensionnement de pas (Nm)
10
Précision de valeur d'échelle (Nm)
1
Modèle de tournevis
Non
Précision selon ISO 6789 (%)
3
Hauteur de tête (mm)
38.5
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Code des marchandises
82041100
Model
DMK 200
Type
Torque Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4M229317
EAN
4002805931387
UBB
500632576905
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
2641240