text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé dynamométrique 730NR/10FK 1/2 po. 20-100 Nm STAHLWILLE


dans une boîte en plastique solide (taille 65 dans une boîte en acier)écart d'indication ± 4%

Artikelnummer G0603.312.010
Longueur totale (mm) 420
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 20 - 100
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Longueur totale (mm) 420
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 20 - 100
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Redimensionnement de pas (Nm) 10
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 4
Avec échelle Oui
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 1934
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Beschreibung

dans une boîte en plastique solide (taille 65 dans une boîte en acier)écart d'indication ± 4%

Artikelnummern

Artikelnummer G0603.312.010
EAN 4018754229383
UBB 500623930582
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 96503110
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.