text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à roue Gedore pour camions 30 x 33 mm


GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, commander la barre de traction 27 D séparément, commander la goupille rotative 27 D séparément

Numéro d'article G2508.030.033
Traitement de surface Chromé
Longueur totale (mm) 400
Longueur (mm) 400
À angle droit Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur totale (mm) 400
Longueur (mm) 400
À angle droit Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 33
Largeur de clé, petit format (mm) 30
Largeur de tête, petit format (mm) 44
Largeur de tête, grand format (mm) 47
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Largeur de clé 1 (mm) 30
Largeur de clé 2 (mm) 33
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1450
Code Douanier 8204200000
Type Wheel Wrench

La description

GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, commander la barre de traction 27 D séparément, commander la goupille rotative 27 D séparément

Numéros d'articles

Numéro d'article G2508.030.033
EAN 4010886622049
UBB 240232982357
UNSPSC 27111714
N° Article du fabricant 6220440
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.