text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à douilles double 626 ouv. de clé 16 x 17 mm longueur 155 mm Massif D. de pe


Avec arbre hexagonal et trous pour tourner, soit avec une clé, soit avec une barre de traction (626 S / 26 RS-626 S, voir tableau, à commander séparément), Tailles 6x7 et 8x9 mm sans trou, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 155
À angle droit Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 155
À angle droit Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Largeur de clé, petit format (mm) 16
Largeur de tête, petit format (mm) 22
Largeur de tête, grand format (mm) 23
Profondeur de clé, petit format (mm) 13
Profondeur de clé, grand format (mm) 14
Avec broche rotative Oui
Adapté à une broche rotative Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 180
Code des marchandises 8204200000
Type Socket Spanner

La description

Avec arbre hexagonal et trous pour tourner, soit avec une clé, soit avec une barre de traction (626 S / 26 RS-626 S, voir tableau, à commander séparément), Tailles 6x7 et 8x9 mm sans trou, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2458.016.017
EAN 4010886652626
UBB 240120087517
UNSPSC 27111708
N° Article du fabricant 6526280

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.