text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à chocs Yokota 1/2 V-160P


Article number V-160PYOK
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6500
Couple de desserrage maximal (Nm) 580
Couple de serrage maximal (Nm) 580
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 16
Packed per 1

Specifications

Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6500
Couple de desserrage maximal (Nm) 580
Couple de serrage maximal (Nm) 580
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 16
Marque Yokota
Poids par pièce (g) 3087
Code Douanier 84671110
Type Impact Wrench

Article numbers

Article number V-160PYOK
EAN 8717981127276
UBB 500619095085
UNSPSC 27112713
Manufacturer article nr  V-160P
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.