text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip Tournevis Stubby à fente 8135 6.5x30


Artikelnummer
Modèle Droit
Isolé Oui
Poids 30
Longueur totale (mm) 80
Longueur de lame (mm) 30
Largeur de lame (mm) 6.5
Épaisseur de lame (mm) 1
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Modèle Droit
Isolé Oui
Poids 30
Longueur totale (mm) 80
Longueur de lame (mm) 30
Largeur de lame (mm) 6.5
Épaisseur de lame (mm) 1
Matériau de la poignée Plastique
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 5
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection anti-roulis Oui
Marque Pb swiss tools
Poids par pièce (g) 32
Code des marchandises 82054000
Type Stubby Slotted Screwdriver

Artikelnummern

Artikelnummer P0624.001.004
EAN 7610733251292
UBB 500625430177
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr PB 8135.4-30

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.