text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl hosszabbító zsinór Fekete 1166824 25m 3 x 2,5(B)


Numero articolo B6184.116.682
Névleges vezető-keresztmetszet 2.5
Csatlakozás 1 Egyéb
Csatlakozás 2 Egyéb
Hosszúság (mm) 25
Színes külső köpeny Fekete
Anyag külső köpeny Egyéb
Magok száma 3
Confezionato per 1

Specifiche

Névleges vezető-keresztmetszet 2.5
Csatlakozás 1 Egyéb
Csatlakozás 2 Egyéb
Hosszúság (mm) 25
Színes külső köpeny Fekete
Anyag külső köpeny Egyéb
Magok száma 3
Spirálozott kábel Nem
Hozzávetőleges külső átmérő 8
Védettségi fok (IP) IP44
Zsinórkapcsolóval Nem
Csatlakozórendszer rendszerorientált Nem
Olajálló az IEC 60811-404 szerint Igen
Márka Brennenstuhl
Darabonkénti súly (g) 2350
Árucikk kód 85444290
Type Extension Cord

Numeri di articolo

Numero articolo B6184.116.682
EAN 4007123060689
UBB 500511152232
UNSPSC 39121440
Nr articolo produttore  1166824
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.