Lampes de poche
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
Eclairage
Lampes de poche
9D429066
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
BRENNENSTUHLnenstuhl Lampes de poche HL 500 A
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9D429066
Classe de protection
III
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Avec commutateur
Oui
Source lumineuse
LED non interchangeable
Degré de protection (IP)
IP20
Avec couvercle de protection
Non
Avec source lumineuse
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Classe de protection
III
Indice de rendu des couleurs CRI
80-89
Avec commutateur
Oui
Source lumineuse
LED non interchangeable
Degré de protection (IP)
IP20
Avec couvercle de protection
Non
Avec source lumineuse
Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses
7
Température de couleur (K)
['6500', '6500']
Couleur de la lumière
Blanc
Marque
Brennenstuhl
Type
LED Work Light
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9D429066
EAN
4007123671588
UBB
500717081557
UNSPSC
39120000
N° Article du fabricant
1175670100