text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Cadenas de sécurité compact 50MM SHA KD PURPLE 6PC


Numéro d'article 0J339794
Largeur d'étrier (mm) 25.91
Diamètre de l'étrier (mm) 4.72
Largeur de serrure (mm) 32
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Autre
Hauteur de l'étrier (mm) 50.8
Matériau de l'étrier Aluminium
Emballé par 1

Spécifications

Largeur d'étrier (mm) 25.91
Diamètre de l'étrier (mm) 4.72
Largeur de serrure (mm) 32
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Autre
Hauteur de l'étrier (mm) 50.8
Matériau de l'étrier Aluminium
Épaisseur de la serrure (mm) 16
S'entrouvrant Oui
Marque Brady
Poids par pièce (g) 483
Code Douanier
Type Lockout Padlock

Numéros d'articles

Numéro d'article 0J339794
EAN 4003318591204
UBB 500671927118
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 814141
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.