text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Visseuse sur secteur GSR 6-25 TE

Numéro d'article B4325.000.040
Hauteur 207
Tension (V) 230
Longueur (mm) 295
Consommation nominale (W) 701
Poids de la machine (kg) 1.5
Couple de rotation max. (Nm) 20
Insertion d'outils 1/4 pouce

Spécifications

Hauteur 207
Tension (V) 230
Longueur (mm) 295
Consommation nominale (W) 701
Poids de la machine (kg) 1.5
Couple de rotation max. (Nm) 20
Insertion d'outils 1/4 pouce
Ajustage du couple de rotation (Nm) 2.3
Diamètre de vis (mm) 3.5
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2500

Numéros d'articles

Numéro d'article B4325.000.040
EAN 3165140636650
UBB 500579854885
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 0601445000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.