text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Visseuse GSR 12V-15 FC


Article number 1X709615
Tension nominale (V) 12
Hauteur 178
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 0.8
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Packed per 1

Specifications

Tension nominale (V) 12
Hauteur 178
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 0.8
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 30
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 30
Couple de rotation max. (Nm) 30
État des accus Lithium-ions
Ajustage du couple de rotation (Nm) 30
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 400
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1300
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Code Douanier 84672920
Model GSR 12V-15 FC
Type Cordless Drill Driver

Article numbers

Article number 1X709615
EAN 3165140847322
UBB 500652013656
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  06019F6000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.