text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wet & dry vacuum cleaner GAS 35 L SFC (BE/FR)


Article number B4580.006.035
Volume du conteneur (l) 35
Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 11.6
Dépression max. (mbar) 254
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s) 74
Longueur du tuyau d'aspiration (m) 3
Classe d’aspiration de poussière selon CEI/EN 60335-2-69 L
Packed per 1

Specifications

Volume du conteneur (l) 35
Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 11.6
Dépression max. (mbar) 254
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s) 74
Longueur du tuyau d'aspiration (m) 3
Classe d’aspiration de poussière selon CEI/EN 60335-2-69 L
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 18400
Model GAS 35 L SFC+
Type Vacuum Cleaner

Article numbers

Article number B4580.006.035
EAN 3165140705462
UBB 500619170631
UNSPSC 40101500
Manufacturer article nr  06019C30W0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.