text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Roues à lamelles 100X100X19 MED


Referência 4O669582
Application Meulage
Diamètre de disque (mm) 100
Adapté à un fonctionnement humide Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Embalado por 1

Especificações

Application Meulage
Diamètre de disque (mm) 100
Adapté à un fonctionnement humide Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Non
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 500
Code Douanier
Type Abrasive Flap Roller

Números do artigo

Referência 4O669582
EAN 3165140732864
UBB 500648639341
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608000603
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.