Outils sans fil
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
Outils sans fil
Perceuses-visseuses à percussion
6Y083081
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
Bosch Marteau perforateur GBH 18V-34 CF
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6Y083081
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
5.5
Diamètre d'alésage béton (mm)
32
Énergie de frappe max. (J)
5.8
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm)
40
Nombre d'impacts max. (1/min)
2900
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
5.5
Diamètre d'alésage béton (mm)
32
Énergie de frappe max. (J)
5.8
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage bois (mm)
40
Nombre d'impacts max. (1/min)
2900
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
500
Poids sans bloc de batterie (kg)
4.9
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
11.4
Code Douanier
Voir
Model
GBH 18V-34 CF
Safety
GBH 18V-34 CF
Type
Rotary Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Y083081
EAN
4059952567297
UBB
500717751621
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0611914003
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger la fiche de sécurité