text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lame de scie circulaire 355X25.4X2.6/2.2X80T


Article number 9I650700
Vitesse de rotation max. (1/min) 1600
Diamètre de la lame de scie (mm) 355
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 254
Adapté au bois Non
Largeur de coupe (mm) 26
Packed per 1

Specifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 1600
Diamètre de la lame de scie (mm) 355
Adapté au plastique Non
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 254
Adapté au bois Non
Largeur de coupe (mm) 26
Nombre de dents 80
Épaisseur de la lame de scie (mm) 409
Marque Bosch
Code Douanier 82023100
Type Circular Saw Blade

Article numbers

Article number 9I650700
EAN 3165140737753
UBB 500648866530
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  2608643062
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.