text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret diamanté 75X35MM


Artikelnummer 6X765175
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 75
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 35
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Longueur totale (mm) 35
Diamètre du foret (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 75
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 35
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Oui
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075010
Type Dry Speed Diamond Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 6X765175
EAN 3165140577854
UBB 500648752193
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608587133
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.