text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret à métaux 3,8X43X75MM


Article number 5W690541
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 3.8
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 43
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Longueur totale (mm) 75
Diamètre du foret (mm) 3.8
Diamètre d'arbre (mm) 3.8
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 43
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075060
Type Metal Drill Bit

Article numbers

Article number 5W690541
EAN 3165140521505
UBB 500648698651
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  2608585915
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.