AFNAMELIJST FABORY
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
Outils filaires
Machine outils
5F277886
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
Bosch Crosscut saw GCM 8 SJL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
5F277886
Largeur
910
Hauteur
410
Poids
17.3
Tension (V)
240
Longueur (mm)
460
Diamètre de la lame de scie (mm)
216
Trou à la lame de scie (mm)
30
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
910
Hauteur
410
Poids
17.3
Tension (V)
240
Longueur (mm)
460
Diamètre de la lame de scie (mm)
216
Trou à la lame de scie (mm)
30
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
5500
Ajustage de l'onglet à gauche (°)
52
Ajustage de l'onglet à droite (°)
60
Ajustage de l'inclinaison à gauche (°)
47
Ajustage de l'inclinaison à droite (°)
2
Largeur de la surface portante (mm)
91
Longueur de la surface portante (mm)
46
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5F277886
EAN
3165140777780
UBB
500673256839
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0615990FV8