text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch CRDL Brad Tacker NB 18V-64 M


Article number 9T877515
Tension nominale (V) 18
État des accus Autre
Longueur de clou (mm) 64
Diamètre du clou (mm) 1.6
Poids sans bloc de batterie (kg) 2.9
Capacité du magasin 105
Adapté à des clous Oui
Packed per 1

Specifications

Tension nominale (V) 18
État des accus Autre
Longueur de clou (mm) 64
Diamètre du clou (mm) 1.6
Poids sans bloc de batterie (kg) 2.9
Capacité du magasin 105
Adapté à des clous Oui
Adapté à des agrafes Non
Adapté à des attache-câbles Non
Avec chargeur Non
Marque Bosch
Code Douanier 84672920
Model GNH 18V-64
Type Cordless Nailer

Article numbers

Article number 9T877515
EAN 4059952581712
UBB 500583986574
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  0601481101
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.