text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Colle thermofusible 5KG


Nous fabriquons l'adhésif thermofusible 3M™ 3792 avec une résine thermoplastique à 100 % d'extrait sec. Il produit une odeur minimale lorsqu'il est chauffé, ce qui contribue à soutenir un environnement de travail confortable. Cet adhésif offre des performances rapides et fiables lorsqu'il est associé à nos applicateurs thermofusibles 3M™ conçus pour rép

Numero articolo 3792Q3M
Poids 5000
Transparent Oui
Marque 3M
Poids par pièce (g) 5363.7
Type 7000000891
Confezionato per 1

Specifiche

Poids 5000
Transparent Oui
Marque 3M
Poids par pièce (g) 5363.7
Type 7000000891

Descrizione

Nous fabriquons l'adhésif thermofusible 3M™ 3792 avec une résine thermoplastique à 100 % d'extrait sec. Il produit une odeur minimale lorsqu'il est chauffé, ce qui contribue à soutenir un environnement de travail confortable. Cet adhésif offre des performances rapides et fiables lorsqu'il est associé à nos applicateurs thermofusibles 3M™ conçus pour répondre à vos besoins d'application manuelle.Notre adhésif multi-usages présente une liaison ouverte de 40 à 50 secondes, pour permettre le positionnement et l'ajustement sur le bois, le polyéthylène, le polypropylène, les boîtes en carton ondulé et les substrats légers sur les meubles, le rembourrage et les articles de fantaisie. Sa propriété de collage presque instantanée réduit le temps de production pour l'assemblage de POP, l'assemblage, la fixation, la sécurisation, la réparation, l'empotage, le collage de panneaux, le collage de fils, le regroupement, le scellement, l'encapsulation, la rigidification, le collage de mousse et l'emballage.Nous fabriquons l'adhésif thermofusible 3M 3792 avec une résine thermoplastique à 100 % d'extrait sec pour une utilisation avec l'applicateur thermofusible 3M™ Scotch Weld™ LT, LT Quadrack ou EC, en fonction de la version. Il produit une odeur minimale lorsqu'il est chauffé, ce qui contribue à soutenir un environnement de travail confortable. Cet adhésif thermoplastique présente d'excellentes propriétés en matière de choc thermique, de résistance à la chaleur et d'isolation électrique, et n'est pas corrosif.À propos des adhésifs thermofusibles Les adhésifs thermofusibles/bâtons de colle chaude ont un point de fusion relativement chaud qui se situe entre environ 250 - 380°F (121 - 196°C), selon la formulation, et sont appliqués à l'aide d'applicateurs thermofusibles, communément appelés pistolets à colle chaude. Les colles thermofusibles assurent une liaison quasi instantanée entre de nombreux plastiques, papiers et bois, mais lorsque la liaison est réchauffée, certaines variétés se ramollissent, ce qui permet de séparer les surfaces collées. L'adhérence rapide des colles thermofusibles accélère les opérations d'emballage et de production. Les adhésifs thermofusibles et les bâtons de colle chaude ont un point de fusion relativement bas, compris entre 170 et 250°F (76 et 121°C), selon la formulation, et sont appliqués à l'aide d'applicateurs à basse température, communément appelés pistolets à colle chaude. Les adhésifs à bas point de fusion présentent l'avantage de pouvoir être utilisés pour coller des matériaux sensibles à la chaleur, tels que la mousse et toute une série de plastiques. Ils assurent une liaison quasi instantanée, mais lorsque la liaison est réchauffée, certaines variétés se ramollissent, ce qui permet de séparer les surfaces collées. L'aggre

Numeri di articolo

Numero articolo 3792Q3M
UBB 500614633658
UNSPSC 60105704
Nr articolo produttore  3792Q
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.