text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc quicksnap bt 18v-80 06039e2001


Artikelnummer 7M489080
Nominal voltage (V) 18
Width 62
Height 239
Lengte (mm) 195
Accucapaciteit (Ah) 2.5
Weight including battery-pack (kg) 1.2
Drill chuck span (mm) 13-13
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nominal voltage (V) 18
Width 62
Height 239
Lengte (mm) 195
Accucapaciteit (Ah) 2.5
Weight including battery-pack (kg) 1.2
Drill chuck span (mm) 13-13
Drill diameter steel 2nd gear (mm) 13
Drill diameter steel 1st gear (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 40
Drill diameter wood 1st gear (mm) 40
Max. draaimoment (Nm) 78
Torque setting (Nm) 36-54
Weight without battery-pack (kg) 0.8
Idle rotational speed 1st gear (1/min) 0-500
Idle rotational speed 2nd gear (1/min) 0-1950
Aantal meegeleverde accu's 1
With battery charger Yes
Brand Bosch
Commodity code 84672920
Model AdvancedDrill 18V-80
Type Cordless Hammer Drill

Artikelnummern

Artikelnummer 7M489080
EAN 4053423239522
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06039E2001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.