text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Lime de scies à angles vifs mi-douce avec manche bimatière ERGO™


Manche développé selon le processus scientifique ERGO™ pour un confort maximum et effort minimum.Manche ergonomique bimatière offrant une excellente prise en main.Pour l’affûtage de scies à denture universelle et angle de dents à 60°.Forme : section triangulaire effilée vers le bout.Type de coupe : 2 = mi-douce.Taille simple sur les faces et sur les chants.Carte individuelle, avec manche

Numéro d'article S5374.183.125
Forme Triangulaire
Longueur totale (mm) 125
Longueur de lame (mm) 125
Largeur de lame (mm) 11
Hauteur de lame (mm) 11
Emballé par 1

Spécifications

Forme Triangulaire
Longueur totale (mm) 125
Longueur de lame (mm) 125
Largeur de lame (mm) 11
Hauteur de lame (mm) 11
Forme de coupe Coupe simple
Coupe 2
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 115
Code Douanier
Type ERGO Three Square Taper Saw File

La description

Manche développé selon le processus scientifique ERGO™ pour un confort maximum et effort minimum.Manche ergonomique bimatière offrant une excellente prise en main.Pour l’affûtage de scies à denture universelle et angle de dents à 60°.Forme : section triangulaire effilée vers le bout.Type de coupe : 2 = mi-douce.Taille simple sur les faces et sur les chants.Carte individuelle, avec manche

Numéros d'articles

Numéro d'article S5374.183.125
EAN 7311518201418
UBB 400135822973
UNSPSC 27111900
N° Article du fabricant 4-183-05-2-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.