text.skipToContent text.skipToNavigation

Augmentateur 3019 entraînement 3/8 po. empreinte 1/2 po. longueur 35 mm GEDORE


Pour douilles à main et accessoires à entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 36
Dimension de raccordement côté clé à douille 3/8 pouces
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 12.5
Finition côté outil Carré (mâle)
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 36
Dimension de raccordement côté clé à douille 3/8 pouces
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 12.5
Finition côté outil Carré (mâle)
Finition côté clé à douille Carré (femelle)
Dimension de raccordement côté outil 1/2 pouce
Dimension de raccordement côté outil (mm) 10
Testé selon ISO 3316 Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 50
Code des marchandises 8466103800
Type Adapter

La description

Pour douilles à main et accessoires à entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2276.003.019
EAN 4010886623602
UBB 240122064886
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6236010

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.