Cadenas
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
Équipement d'atelier
Chaînes et cadenas
Cadenas
9W480065
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
ABUS abu number curt.lck 25mm acier trempé
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9W480065
Couleur
Autre
Convient pour l'extérieur
Oui
Largeur d'étrier (mm)
20
Diamètre de l'étrier (mm)
9
Largeur de serrure (mm)
25
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Autre
Convient pour l'extérieur
Oui
Largeur d'étrier (mm)
20
Diamètre de l'étrier (mm)
9
Largeur de serrure (mm)
25
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Acier
Hauteur de l'étrier (mm)
17
Matériau de l'étrier
Acier
Modèle de disque
Non
Avec serrure à combinaison
Oui
S'entrouvrant
Non
Marque
Abus
Code des marchandises
83011000
Type
Combination Padlock
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9W480065
EAN
4003318918629
UNSPSC
46171501
N° Article du fabricant
91862 9