text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS abu clndr curt.lck 24ib/50 51mm stst


Numéro d'article 1H007789
Couleur Acier inoxydable
Convient pour l'extérieur Oui
Largeur d'étrier (mm) 13
Diamètre de l'étrier (mm) 6.5
Largeur de serrure (mm) 51
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Acier inoxydable
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Acier inoxydable
Convient pour l'extérieur Oui
Largeur d'étrier (mm) 13
Diamètre de l'étrier (mm) 6.5
Largeur de serrure (mm) 51
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Acier inoxydable
Hauteur de l'étrier (mm) 8
Matériau de l'étrier Acier inoxydable
Modèle de disque Non
Épaisseur de la serrure (mm) 25.5
Avec serrure à combinaison Non
S'entrouvrant Oui
Marque Abus
Code Douanier 83011000
Type Padlock

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H007789
EAN 4003318203176
UBB 500729640960
UNSPSC 46171501
N° Article du fabricant 20317
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.