text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Papier de finition 241UZ 115MMX50M


3M™ Paper Roll 241UZ est doté d'un revêtement antistatique qui réduit le chargement et d'un support stable résistant à la déchirure. Nos rouleaux 241UZ sont utiles pour un enlèvement important des stocks et pour laisser une bonne finition sur le bois.Utilisez le rouleau de papier 3M™ 241UZ pour un enlèvement important des stocks et pour laisser une bonn

Numéro d'article 611763M
Largeur 115
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Adapté au bois Oui
Granulation selon CAMI 60
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 115
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 50000
Adapté au bois Oui
Granulation selon CAMI 60
Marque 3M
Poids par pièce (g) 7537.1
Type Finishing Paper Roll

La description

3M™ Paper Roll 241UZ est doté d'un revêtement antistatique qui réduit le chargement et d'un support stable résistant à la déchirure. Nos rouleaux 241UZ sont utiles pour un enlèvement important des stocks et pour laisser une bonne finition sur le bois.Utilisez le rouleau de papier 3M™ 241UZ pour un enlèvement important des stocks et pour laisser une bonne finition sur le bois. Nos rouleaux de papier 241UZ sont dotés d'un revêtement antistatique qui réduit la charge et d'un support stable résistant à la déchirure.

Numéros d'articles

Numéro d'article 611763M
EAN 4001895843600
UBB 500614573342
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 61176
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.