text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disque en fibre 581C 61758 P80 125X22MM


Le disque 3M™ Fibre Disc 581C est doté d'un abrasif en zircone d'alumine sur un support en fibre à revêtement fermé et lié à la résine. Nos disques offrent une bonne performance, une finition de qualité constante et sont emballés sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.Pratiquement emballé avec 50 disques sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.

Numero articolo Q4138.000.055
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Granulation selon FEPA 80
Marque 3M
Poids par pièce (g) 20
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Granulation selon FEPA 80
Marque 3M
Poids par pièce (g) 20
Code Douanier 68053000
Model 581C

Descrizione

Le disque 3M™ Fibre Disc 581C est doté d'un abrasif en zircone d'alumine sur un support en fibre à revêtement fermé et lié à la résine. Nos disques offrent une bonne performance, une finition de qualité constante et sont emballés sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.Pratiquement emballé avec 50 disques sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.

Numeri di articolo

Numero articolo Q4138.000.055
EAN 5010027827349
UBB 500614095668
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  61758
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.