text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

3M Disque à lamelles 566A 180MM P080


Le disque à lamelles 3M™ 566A constitue un système polyvalent à un seul disque pour les applications de fabrication métallique où la durabilité est requise pour le meulage de poids moyen, l'enlèvement de petites soudures, la finition et la préparation de surface. Nos disques 566A s'utilisent avec une meuleuse d'angle et constituent une solution de meula

Numéro d'article 2E451369
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Matériau du support Autre
Type de particule Corundum
Granulation selon FEPA 80
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Matériau du support Autre
Type de particule Corundum
Granulation selon FEPA 80
Marque 3M
Model 566A

La description

Le disque à lamelles 3M™ 566A constitue un système polyvalent à un seul disque pour les applications de fabrication métallique où la durabilité est requise pour le meulage de poids moyen, l'enlèvement de petites soudures, la finition et la préparation de surface. Nos disques 566A s'utilisent avec une meuleuse d'angle et constituent une solution de meulage et de mélange en une seule étape.Utilisez le disque à lamelles 3M™ 566A, doté de zircone d'alumine auto-affûtante qui offre une meilleure longévité et un pouvoir de coupe accru par rapport à l'oxyde d'aluminium. Utilisés sur une meuleuse à angle droit, nos disques 566A constituent un système de ponçage et d'estompage en une seule étape. Le support polyester-coton résistant, de poids Y, offre de la flexibilité et favorise une coupe rapide sur les applications de ponçage et de finition à moyenne et haute pression.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E451369
EAN 5902658650437
UBB 500634247042
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 65043
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.