text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Conditioning disc 125X22MM


Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ SL est un disque abrasif non tissé durable et agressif pour les applications d'affinage des soudures. Nos disques mélangent et finissent de manière cohérente, souvent en une seule étape.Effectuez un mélange et une finition efficaces avec le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ SL. Nos disques SL sont durables, plus résistants et utilisés pour les applications de mélange et de finition, sans compromis sur la qualité de la finition. Ils se coupent rapidement et peuvent permettre les étapes combinées de mélange et de finition des soudures, plus traditionnellement réalisées par des disques en fibre suivis de disques de conditionnement de surface.

Numero articolo 5728883M
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque 3M
Poids par pièce (g) 711.4
Confezionato per 20
Solo full box

Specifiche

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque 3M
Poids par pièce (g) 711.4
Code Douanier 68053000
Type Heavy Duty Conditioning Disc

Descrizione

Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ SL est un disque abrasif non tissé durable et agressif pour les applications d'affinage des soudures. Nos disques mélangent et finissent de manière cohérente, souvent en une seule étape.Effectuez un mélange et une finition efficaces avec le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ SL. Nos disques SL sont durables, plus résistants et utilisés pour les applications de mélange et de finition, sans compromis sur la qualité de la finition. Ils se coupent rapidement et peuvent permettre les étapes combinées de mélange et de finition des soudures, plus traditionnellement réalisées par des disques en fibre suivis de disques de conditionnement de surface.

Numeri di articolo

Numero articolo 5728883M
EAN 4046719059119
UBB 500614746104
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  572888
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.