text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 9195 Ruban adhesif tapis Jaune 50MMX25M


3M™ Double Coated Tape 9191, est un ruban double couche à usage général. Avec un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée et une bonne résistance au cisaillement à température ambiante, ainsi qu'une bonne amovibilité, le 9191 a été conçu comme un ruban pour moquette. Il est cependant nécessaire d'évaluer systématiquement la compatibilité des surfaces avant de commencer une application.

Numéro d'article 1K366522
Couleur Jaune
Largeur 50
Épaisseur (mm) 0.13
Bilatéral Oui
Longueur (m) 25
Emballé par 36
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Jaune
Largeur 50
Épaisseur (mm) 0.13
Bilatéral Oui
Longueur (m) 25
Matériau Polypropylène
Résistance aux températures (°C) 70 - 70
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque 3M
Poids par pièce (g) 11470
Code Douanier
Type 7000111987

La description

3M™ Double Coated Tape 9191, est un ruban double couche à usage général. Avec un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée et une bonne résistance au cisaillement à température ambiante, ainsi qu'une bonne amovibilité, le 9191 a été conçu comme un ruban pour moquette. Il est cependant nécessaire d'évaluer systématiquement la compatibilité des surfaces avant de commencer une application.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K366522
EAN 8021684192371
UBB 500667421779
UNSPSC 31201500
N° Article du fabricant 919550
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.