text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 389 Ruban adhésif armé Noir 25MMX50M


Le ruban 389 est un ruban de maintien tissu imprégné polyéthylène. Son adhésif caoutchouc offre une forte adhésion sur de nombreuses surfaces. . Pour de multiples applications d'usage général et de maintenance dans l'industrie . Disponible en plusieurs coloris . Résiste aux solvants et à l'humidité et sa toile fine permet une meilleure découpe à la main.

Numero articolo 38925B3M
Couleur Noir
Largeur 25
Épaisseur (mm) 0.26
Longueur (mm) 50
Matériau Autre
Confezionato per 36
Solo full box

Specifiche

Couleur Noir
Largeur 25
Épaisseur (mm) 0.26
Longueur (mm) 50
Matériau Autre
Résistance aux températures (°C) 70 - 70
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque 3M
Poids par pièce (g) 13016

Numeri di articolo

Numero articolo 38925B3M
EAN 8711428006124
UBB 500614732997
UNSPSC 31201501
Nr articolo produttore  7000111459
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.