text.skipToContent text.skipToNavigation

16


Le pontet demi-lune BSM est un pontet métallique pour la fixation de câbles électriques, tubes d'isolation en plastique et tuyaux métalliques. Pour le montage, les tuyaux ou câbles sont insérés dans le pontet. Il est recommandé d'utiliser le clou béton fischer pour les fixations dans le béton, une vis à bois ou vis à bois aggloméré pour les fixations da

Numero articolo 60149FIS
Couleur Zinc
Résistant aux UV Oui
Sans halogène Oui
Type de fixation Trou de vis
Revêtu de plastique Non
Confezionato per 1

Specifiche

Couleur Zinc
Résistant aux UV Oui
Sans halogène Oui
Type de fixation Trou de vis
Revêtu de plastique Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 5.112

Descrizione

Le pontet demi-lune BSM est un pontet métallique pour la fixation de câbles électriques, tubes d'isolation en plastique et tuyaux métalliques. Pour le montage, les tuyaux ou câbles sont insérés dans le pontet. Il est recommandé d'utiliser le clou béton fischer pour les fixations dans le béton, une vis à bois ou vis à bois aggloméré pour les fixations dans le bois et une vis avec cheville pour les fixations dans tous les autres matériaux de construction.

Numeri di articolo

Numero articolo 60149FIS
EAN 4006209601495
UBB 500616829072
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  60149
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.