Schrauben
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
Schrauben
Holzschrauben
51796
51796.045.070
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
Woodscrew with washer 25mm hexalobular Rostfreistahl A2 4,5X70X25MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Info
ring ø=25mm
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
4.5 mm
Länge
70 mm
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Info
ring ø=25mm
Maße
d2
25
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
70
Socket
20
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
51796.045.070
EAN
8717077783652
UBB
500634646680
UNSPSC
31161508
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen