text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Hebel-Umschaltknarre Zyklop Metall-Schaltknarre 1/2 Zoll 72 Zähne


8004 C Zyklop Metall-Ratsche mit Umschalthebel und 1/2", Antrieb, 1/2", x 281 mmZyklop Metall-Ratsche mit Umschalthebel. Schlankes Design für Arbeiten auch auf engstem Raum. Die 72 feinverzahnten Zähne ermöglichen einen kleinen Rückholwinkel von 5°. Mit Umschalthebel für bequemen Richtungswechsel und sicherer Steckschlüsselverriegelung. Geschmiedete Vol

Artikelnummer 5F574564
Isoliert Nein
Länge (mm) 281
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Länge (mm) 281
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 13.7
Rückschwenkbarer Winkel (°) 5
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Ja
Ausziehbarer Griff Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein

Beschreibung

8004 C Zyklop Metall-Ratsche mit Umschalthebel und 1/2", Antrieb, 1/2", x 281 mmZyklop Metall-Ratsche mit Umschalthebel. Schlankes Design für Arbeiten auch auf engstem Raum. Die 72 feinverzahnten Zähne ermöglichen einen kleinen Rückholwinkel von 5°. Mit Umschalthebel für bequemen Richtungswechsel und sicherer Steckschlüsselverriegelung. Geschmiedete Vollmetall-Ratsche (Chrom-Molybdän-Stahl) für besonders hohe Robustheit und lange Lebensdauer.

Artikelnummern

Artikelnummer 5F574564
EAN 4013288174062
UBB 500643577470
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 05004064001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.