text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Durchgangsknarre Zyklop Metal push 3/8 Zoll 38 Zähne Länge 222 mm


8003 B Zyklop Metall-Knarre mit Durchsteckvierkant und 3/8", Antrieb, 3/8", x 222 mmZyklop Metall-Knarre mit Durchsteckvierkant. Schlankes Design für Arbeiten auch auf engstem Raum. Die doppelte Ratschenverzahnung macht aus 38 robusten Zähnen eine 76er Feinverzahnung, die einen Rückholwinkel von nur 4,7° ermöglicht. Einfachster Richtungswechsel durch Be

Artikelnummer 8F272412
Isoliert Nein
Länge (mm) 222
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Länge (mm) 222
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Andere
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Ja
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 9.5
Rückschwenkbarer Winkel (°) 4.7
Umkehrbar Nein
Konstruktion Ratsche Ja
Geeignet für Bits Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein

Beschreibung

8003 B Zyklop Metall-Knarre mit Durchsteckvierkant und 3/8", Antrieb, 3/8", x 222 mmZyklop Metall-Knarre mit Durchsteckvierkant. Schlankes Design für Arbeiten auch auf engstem Raum. Die doppelte Ratschenverzahnung macht aus 38 robusten Zähnen eine 76er Feinverzahnung, die einen Rückholwinkel von nur 4,7° ermöglicht. Einfachster Richtungswechsel durch Betätigung des unlösbaren Durchsteckvierkants, erstmals auch mit sicherer Steckschlüssel-Verriegelungsfunktion. Geschmiedete Vollmetall-Ratsche (Chrom-Molybdän-Stahl) für besonders hohe Robustheit und lange Lebensdauer.

Artikelnummern

Artikelnummer 8F272412
EAN 4013288174031
UBB 500643576639
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 05004033001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.