text.skipToContent text.skipToNavigation

V-COIL Reparatursatz metrisch Schnellstahl Rostfreistahl A2 M3X0,50X4,5

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Info This repair kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Inserting tool.
  • Machine tap.
  • Tang break tool.
  • Drill.
  • Bit holder.
  • Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (M2,5 - M10, 10 pcs. / M12, 6 pcs.).

Spezifikationen

Durchmesser M3
Länge 4.5 mm
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Info This repair kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Inserting tool.
  • Machine tap.
  • Tang break tool.
  • Drill.
  • Bit holder.
  • Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (M2,5 - M10, 10 pcs. / M12, 6 pcs.).

Maße

d-D M3
L (mm) 4.5
P 0.5

Artikelnummern

Artikelnummer 71788.030.050
EAN 4022835043058
UBB 500617015093
UNSPSC 31162802
Hersteller Artikel Nr 04305

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.