text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Trennscheibe 41492 125 x 2,0 x 22,2


Die PREMIUM-Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie schon immer gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit eignet sich diese Trennscheibe perfekt zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Edelstahl. Sie ist auf Langlebigkeit ausgelegt und liefert hervorragende Trennergebnisse. M

Artikelnummer T6114.125.222
Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 2
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 30
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Anwendung Schneiden
Form Flat
Dicke (mm) 2
Durchmesser der Scheibe (mm) 125
Körnung 30
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser (mm) 22.2
Partikel-Typ Corundum
Model 41

Beschreibung

Die PREMIUM-Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das Werkzeug, nach dem Sie schon immer gesucht haben. Mit einer besonders hohen chemischen Reinheit eignet sich diese Trennscheibe perfekt zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Edelstahl. Sie ist auf Langlebigkeit ausgelegt und liefert hervorragende Trennergebnisse. Machen Sie sich bereit, Ihre Projekte mit dieser Trennscheibe auf die nächste Stufe zu heben.

Artikelnummern

Artikelnummer T6114.125.222
EAN 9003170414920
UBB 500503137043
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 41492
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.