text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifscheibe 75 x 6,0 x 9,5


Die PREMIUM 2in1 Schleifscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für schnelle und komfortable Schleifarbeiten. Was diese Schruppscheibe so einzigartig macht, ist die abgeschrägte und definierte Comfort-Start-Kante des Werkzeugs. Diese ermöglicht dem Anwender einen komfortablen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort um ein Vi

Artikelnummer 3P367198
Höhe (mm) 6
Durchmesser der Scheibe (mm) 75
Körnung 30
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Höhe (mm) 6
Durchmesser der Scheibe (mm) 75
Körnung 30
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Bohrungsdurchmesser (mm) 9.5
Partikel-Typ Corundum
Vliesstoff-Feinheit Feinheit grob
Model Bend

Beschreibung

Die PREMIUM 2in1 Schleifscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für schnelle und komfortable Schleifarbeiten. Was diese Schruppscheibe so einzigartig macht, ist die abgeschrägte und definierte Comfort-Start-Kante des Werkzeugs. Diese ermöglicht dem Anwender einen komfortablen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort um ein Vielfaches. Außerdem wird dieses Produkt mit einer gröberen Körnung und einem neuen Belagaufbau hergestellt, was sie extrem aggressiv und langlebig macht. Schleifarbeiten ohne großen Kraftaufwand sind mit der PREMIUM 2in1-Schleifscheibe garantiert.

Artikelnummern

Artikelnummer 3P367198
EAN 9003170052702
UBB 500572176849
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 5270
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.