text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Schleifteller 1421 178 x 7,0 x 22,2


Die PREMIUM FASTCUT-Schleifscheibe für den Winkelschleifer ist deutlich auf leichte Schneidbarkeit und hohen Abtrag optimiert. Erreicht wird dies vor allem durch die von Tyrolit speziell entwickelte FASTCUT-Technologie. Was diese Schleifscheibe so einzigartig macht, ist die abgeschrägte und definierte Comfort-Start-Kante des Werkzeugs. Diese ermöglicht

Artikelnummer T6120.178.722
Höhe (mm) 7
Durchmesser der Scheibe (mm) 178
Körnung 30
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Höhe (mm) 7
Durchmesser der Scheibe (mm) 178
Körnung 30
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Stahl Ja
Bohrungsdurchmesser (mm) 22.2
Partikel-Typ Corundum
Model 27

Beschreibung

Die PREMIUM FASTCUT-Schleifscheibe für den Winkelschleifer ist deutlich auf leichte Schneidbarkeit und hohen Abtrag optimiert. Erreicht wird dies vor allem durch die von Tyrolit speziell entwickelte FASTCUT-Technologie. Was diese Schleifscheibe so einzigartig macht, ist die abgeschrägte und definierte Comfort-Start-Kante des Werkzeugs. Diese ermöglicht dem Anwender einen komfortablen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort um ein Vielfaches. Damit zeichnet sich dieses Werkzeug durch höchsten Komfort bei guter Standzeit aus und ist universell für eine Vielzahl von Schleifanwendungen auf Stahl und Edelstahl einsetzbar.

Artikelnummern

Artikelnummer T6120.178.722
EAN 9003170014212
UBB 500503140666
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 1421
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.