text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Schleifpapier, fein 618 115MMX50M


3M™ Papierrolle 618 ist ein mineralisches Siliziumkarbid-Schleifmittel auf einer flexiblen Unterlage mit einer Free-Cut Anti-Loading-Beschichtung. Unsere Papierrollen sorgen für einen scharfen, aggressiven Schnitt und ein feines Finish.3M™ Papierrolle 618 sorgt für einen scharfen, aggressiven Schnitt und ein feines Finish. Unsere 618er Rollen verfügen ü

Artikelnummer 046453M
Breite (mm) 115
Typ Rolle
Länge (mm) 50000
Material des Trägers Papier
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Verpackt pro 2
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Breite (mm) 115
Typ Rolle
Länge (mm) 50000
Material des Trägers Papier
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Metall Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Farbe Ja
Partikel-Typ Siliziumkarbid
Granulierung nach CAMI 240
Vliesstoff-Feinheit Feinheit fein

Beschreibung

3M™ Papierrolle 618 ist ein mineralisches Siliziumkarbid-Schleifmittel auf einer flexiblen Unterlage mit einer Free-Cut Anti-Loading-Beschichtung. Unsere Papierrollen sorgen für einen scharfen, aggressiven Schnitt und ein feines Finish.3M™ Papierrolle 618 sorgt für einen scharfen, aggressiven Schnitt und ein feines Finish. Unsere 618er Rollen verfügen über eine flexible und anpassungsfähige wasserabweisende Unterlage sowie eine Free-Cut Anti-Loading-Beschichtung.

Artikelnummern

Artikelnummer 046453M
EAN 5010027588370
UBB 500614549508
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 04645
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.