text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Punches 30,0 MM


Schraublochstanzen. ● Mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen. ● Bessere Auflage durch 3-Punkt-Anschnitt, dadurch geringere Deformation der ausgestanzten Teile. Dies verhindert eine Beschädigung der Zugschraube. ● Vor dem Einsatz der Schraublochstanze sollte die Zugschraube mit RUKO Schneidspray oder Schneidpaste unbedingt geschmiert werden. ● Die metrischen Zugschrauben der RUKO Schraublochstanzen haben die jeweils höchste Güteklasse und sind somit auf extreme Belastungen ausgelegt. Bei Verlust können sie auch für den kurzfristigen Einsatz gegen handelsübliche metrische Feingewindeschrauben ersetzt werden. ● Besonders gut geeignet für den Einsatz mit Schrauben schlüsseln, Handhydraulikstanzen oder Fußhydraulikstanzen.

Artikelnummer F6480.300.001
Modell Komplett (mit Zugbolzen)
Durchmesser der Bohrung (mm) 30
Zu verarbeitendes Material Andere
Breite des Lochs (mm) 30
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Modell Komplett (mit Zugbolzen)
Durchmesser der Bohrung (mm) 30
Zu verarbeitendes Material Andere
Breite des Lochs (mm) 30

Artikelnummern

Artikelnummer F6480.300.001
EAN 4007140008848
UBB 203228002424
UNSPSC 27112845
Hersteller Artikel Nr 109300
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.