text.skipToContent text.skipToNavigation

Reparatursatz Zündkerze Rostfreistahl A2 M14X1,25X21

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Info This repair kit is specifically recommended for spark plug threads.Contents:
  • Inserting tool.
  • Machine tap.
  • Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (M6 - M12, 10 pcs. (L=1,5d) / M14, 3x5 pcs. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 pcs. (L=1,5d)).

Spezifikationen

Durchmesser M14
Länge 21 mm
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Info This repair kit is specifically recommended for spark plug threads.Contents:
  • Inserting tool.
  • Machine tap.
  • Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (M6 - M12, 10 pcs. (L=1,5d) / M14, 3x5 pcs. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 pcs. (L=1,5d)).

Maße

d-D M14
L (mm) 21
P 1.25

Artikelnummern

Artikelnummer 71764.140.125
EAN 4022835040965
UBB 500617005359
UNSPSC 31162802
Hersteller Artikel Nr 04096

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.