text.skipToContent text.skipToNavigation

Reparatursatz nicht-metrisch Rostfreistahl A2 UNC 7/16X16,7

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Info This repair kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Inserting tool.
  • Machine tap.
  • Tang break tool (for diameters ≤ 1/2 UNC for larger diameters use long nose pliers).
  • (for diameters ≤ 1/2 UNC for larger diameters order drill separately).
  • Stainless steel A2 wire thread inserts (No.2 - 5/16, 20 pcs. / 3/8 - 15 pcs. / 7/16 - 5/8, 10 pcs. / 3/4 - 7/8, 5 pcs. / 1.IN., 4 pcs.).UNC

Spezifikationen

Durchmesser 7/16 Inch
Länge 16.7 mm
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Info This repair kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Inserting tool.
  • Machine tap.
  • Tang break tool (for diameters ≤ 1/2 UNC for larger diameters use long nose pliers).
  • (for diameters ≤ 1/2 UNC for larger diameters order drill separately).
  • Stainless steel A2 wire thread inserts (No.2 - 5/16, 20 pcs. / 3/8 - 15 pcs. / 7/16 - 5/8, 10 pcs. / 3/4 - 7/8, 5 pcs. / 1.IN., 4 pcs.).UNC

Maße

L (mm) 16.7

Artikelnummern

Artikelnummer 71766.111.001
EAN 4022835041108
UBB 500617006597
UNSPSC 31162802
Hersteller Artikel Nr 04110

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.