text.skipToContent text.skipToNavigation

Reparatursatz nicht-metrisch Rostfreistahl A2 UNC 1/4X9,5

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Info This repair kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Inserting tool.
  • Machine tap.
  • Tang break tool (for diameters ≤ 1/2 UNC for larger diameters use long nose pliers).
  • (for diameters ≤ 1/2 UNC for larger diameters order drill separately).
  • Stainless steel A2 wire thread inserts (No.2 - 5/16, 20 pcs. / 3/8 - 15 pcs. / 7/16 - 5/8, 10 pcs. / 3/4 - 7/8, 5 pcs. / 1.IN., 4 pcs.).UNC

Spezifikationen

Durchmesser 1/4 Inch
Länge 9.5 mm
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Info This repair kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Inserting tool.
  • Machine tap.
  • Tang break tool (for diameters ≤ 1/2 UNC for larger diameters use long nose pliers).
  • (for diameters ≤ 1/2 UNC for larger diameters order drill separately).
  • Stainless steel A2 wire thread inserts (No.2 - 5/16, 20 pcs. / 3/8 - 15 pcs. / 7/16 - 5/8, 10 pcs. / 3/4 - 7/8, 5 pcs. / 1.IN., 4 pcs.).UNC

Maße

L (mm) 9.5

Artikelnummern

Artikelnummer 71766.063.001
EAN 4022835041078
UBB 500617006266
UNSPSC 31162802
Hersteller Artikel Nr 04107

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.