text.skipToContent text.skipToNavigation

Muttern mit Klemmteil BSW Stahl Elektrolytisch verzinkt 6 1 Inch

Spezifikationen

Durchmesser 1 Inch
Klasse 6
Antriebsart Hexagon
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde British Standard Whitworth
Threads per inch 8
Info
  • These prevailing torque type hexagon nuts are not standardised. Depending on availability the dimensions may deviate.
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified (UNC/UNF) threads instead.

Maße

h 27.6
s 1.1

Artikelnummern

Artikelnummer 12340.254.001
EAN 8715492577795
UBB 950355124179
UNSPSC 31161727

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.